DT2022J0 ピュアポップ T-fal(ティファール) 09054809

本体

DT2022J0 ピュアポップ T-fal(ティファール) 09054809
DT2022J0 ピュアポップ T-fal(ティファール) 09054809
DT2022J0 ピュアポップ T-fal(ティファール) 09054809

ピュアポップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台コーラル注文コード09054809品番DT2022J0
参考基準価格(税別)¥8,727販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

自由自在にシワもホコリも取れる衣類スチーマー。ポップな選べるカラーで毎日の衣類ケアを楽しく演出します。
小回りの良いスリムなヘッド形状なので、シワのばししにくい場所でも自由自在にラクラクシワのばしできます。スリムなので収納性も抜群です。
平均17g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。
電源を入れて最速立ち上がり15秒ですぐ使えるので、忙しい朝やお出かけ前にサクッとケアができます。
ワンタッチで付け替えできるリバーシブルの多機能パッド付き。シワのばしもホコリ取りもこれ一つでできます。

付属品リバーシブルパッド、収納バッグコーラル質量(g)約660電源(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×132×285時間立ち上がり:約15秒コードあり排出量(g/min)通常スチーム:平均17運転時間(分)連続:約4水タンク容量(mL)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする