商品単体画像

パッキン付き頑丈ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09054845 品番500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

収納と光で守る、暮らしの中の防災シリーズ 避難場所で過ごすために必要最小限となるものを入れておき、いざとなったら素早く持ち出して避難するためのボックスです。 スマホや懐中電灯のライトで反射する『ロゴステッカー』

用途パッキン付きで水やホコリが入りにくく、長期保存に適しています。 飲料・食料・防災用品一式が収納でき、天面の耐荷重が500kgで丈夫な造りとなっている為、腰掛けとして使用できます。 質量(g)2700 耐荷重(kg)フタ:500、収納:20 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・奥行(mm)250 有効内寸法・高さ(mm)265 有効内寸法・幅(mm)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする