※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ SUS2052B~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
11
10
11
12
13
軸穴径(Φmm)
45
45
45
47
36
37
38
39
40
41
43
48
46
35
42
23
34
22
24
25
44
26
21
28
29
30
31
32
33
27
全112種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09054998
品番
SUS2052B11D45F
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
C2052
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
45