電熱ベスト9箇所発熱 SHB-8 服のみ販売

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09055509 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電熱ベストSHB-8 服のみ
通勤や通学からアウトドアにもおすすめなベストです!
9つのヒーターが前面と背面から温め、3段階に温度の変更が可能。
切り替えスイッチで気温に合わせて使い分け、電源を入れなくても暖かい!
洗濯できるので清潔に使用できます。

用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト ビリジアンブルー サイズLサイズ 機能発熱 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする