さくら電子
さくら電子の ワーキングウェア
さくら電子の ヒートジャケット・ベスト
電熱ベスト5箇所発熱 SHB-6 30000mAhバッテリー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09055658
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
5カ所ヒーター付き電熱ベスト+30000mAhバッテリー付き
・5カ所発熱エリア
・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能
用途
働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
寸法(mm)
バッテリー:141×69×27
色
ブラック、(バッテリー)ブラック
サイズ
Mサイズ
バッテリー容量(mAh)
30000
素材
ポリエステル