省スペース靴収納1/2 スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09055911 品番 I-556 GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

収納量が2倍に!狭い下駄箱スペースを有効活用。手前を少し持ち上げ、靴の出し入れが簡単。靴のかかと部分に2ヵ所のストッパー付き。レディース用や子供靴に適したサイズです。パンプスなどかかとの高い靴が下駄箱にスッキリ収納できます。

用途シューズホルダー。玄関、下駄箱内の靴の収納に。 材質原料樹脂:ポリプロピレン グレー サイズ(cm)約幅11.7×奥行24.8×高さ13.8 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20
注意
※火のそばに置かないでください。たわし又はみがき粉でみがくときずつくことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする