※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の ガラス用金物
SUGICO(スギコ)の ハカマ・スカート
長袴B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09056209
品番
TO-322M
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。
材質
中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン
寸法(mm)
440×9×H35
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
横車
モデル
長袴B440
関連資料:
(0.02MB)