曜日別特売
TO-323LL 長袴C SUGICO(スギコ) 09056279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袴C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個関連資料(0.03MB)注文コード09056279品番TO-323LL
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。

材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン寸法(mm)600×9×H35材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車/横車モデル長袴C600
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする