a3376520 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056315 a3376520 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056315 a3376520 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056315 a3376520 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056315 a3376520 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056315

<電源不要>ポケットこたつ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズショート ショート レッド 注文コード09056315 品番a3376520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など4種類から選べます 他の種類を見る

足をスッと入れてこたつ感覚でポッカポカ!!
寒い季節に足元からお尻まですっぽり入って電気いらずで暖かい足入れ布団
表も裏側もフランネル素材で抜群の肌触り
電気代は0円、電源不要
ショートタイプ:床に座る時に
ロングタイプ:ソファや椅子に座っている時に
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)0.7 ショート レッド サイズショート 混率(%)掛部:ポリエステル100(フランネル生地)、敷裏部:ポリエステル100(ピーチスキン生地) 寸法(cm)(約)90×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする