a3376620 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056340 a3376620 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056340 a3376620 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056340 a3376620 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056340 a3376620 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056340 a3376620 <電源不要>ポケットこたつ ファミリー・ライフ 09056340

<電源不要>ポケットこたつ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09056340 品番 a3376620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

足をスッと入れてこたつ感覚でポッカポカ!!
寒い季節に足元からお尻まですっぽり入って電気いらずで暖かい足入れ布団
表も裏側もフランネル素材で抜群の肌触り
電気代は0円、電源不要
ショートタイプ:床に座る時に
ロングタイプ:ソファや椅子に座っている時に
丸洗いOK!(ネット使用)

質量(kg)(約)1.1 ロング レッド サイズロング 混率(%)掛部:ポリエステル100(フランネル生地)、敷裏部:ポリエステル100(ピーチスキン生地) 寸法(cm)(約)90×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする