※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LS-REBS R4×8×90×20×8 コバルトハイスエンドミル ラフィング ボール ロングシャンク EX-LS-REBS OSG(オーエスジー) 09061324 EX-LS-REBS R4×8×90×20×8 コバルトハイスエンドミル ラフィング ボール ロングシャンク EX-LS-REBS OSG(オーエスジー) 09061324 EX-LS-REBS R4×8×90×20×8 コバルトハイスエンドミル ラフィング ボール ロングシャンク EX-LS-REBS OSG(オーエスジー) 09061324

コバルトハイスエンドミル ラフィング ボール ロングシャンク EX-LS-REBS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09061324 品番EX-LS-REBS R4×8×90×20×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
ボール半径R(mm)4 刃長Lc(mm)20 刃数4 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)8 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃径(Φmm)8 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする