パールスイベルジョイント PKシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) PK

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1 呼び径(A)25 注文コード09061346 品番PK-3-25A
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び径など24種類から選べます 他の種類を見る

PK型は、軸受部に無注油のベアリングが組み込まれておりますので、全く給脂の必要がなく、シール部分はPTFE材とメカニカルシール機構によって安定したシールが可能です。
PKシリーズは形状により、4種類のスタイルがあります。
自動調芯タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので、簡単に取り付けできます。
給脂の必要がなく、保守が容易です。
自動調芯機能を制限した製品も用意しています。
加熱・冷却を交互に行える製品も用意しています。
230℃以上の熱媒油対応品も製作いたします。
スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。

形状スイベルジョイント A1 質量(kg)2.6 B100 L48 材質(本体)ダクタイル鋳鉄製 H143 接続ねじ(inch)1 C38 E120 呼び径(B)1 最高温度(℃)230 最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3 呼び径(A)25 材質(パッキン)PTFE スタイルNo.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする