※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ボールハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング ボール ロングシャンク EX-LS-REBS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09061351
品番
EX-LS-REBS R7×14×115×32×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ボール半径R(mm)
7
刃長Lc(mm)
32
刃数
4
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
12
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃径(Φmm)
14
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合