※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXML 4×70×30×8 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062365 EXML 4×70×30×8 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062365 EXML 4×70×30×8 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 09062365

コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09062365 品番 EXML 4×70×30×8
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃長Lc(mm)30 全長(mm)70 刃長(mm)30 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)4 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 表面処理ノーコティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0〜+0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※ご使用に際しましては、試し削りで切削状況を確認した上で、切削条件を決定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする