※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-REXL 20×180×106×20 コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー) 09062602 EX-REXL 20×180×106×20 コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL OSG(オーエスジー) 09062602

コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)20 刃長(mm)106 注文コード09062602 品番EX-REXL 20×180×106×20
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・刃長など14種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)20 シャンク径d(Φmm)20 全長L(mm)180 トラスコ品番631-0494 全長(mm)180 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数4 刃長(mm)106 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする