※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
125
注文コード
09062611
品番
EX-REXL 20×200×125×20
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
20
シャンク径d(Φmm)
20
全長L(mm)
200
トラスコ品番
631-0508
全長(mm)
200
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
刃長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇