※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
125
注文コード
09062627
品番
EX-REXL 25×210×125×25
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
25
全長L(mm)
210
トラスコ品番
631-0516
全長(mm)
210
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
刃長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇