※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の ラフィングハイスエンドミル
コバルトハイスエンドミル ラフィング エキストラロング EX-REXL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
150
注文コード
09062706
品番
EX-REXL 45×250×150×42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥128,000
この商品は
刃径・刃長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
45
シャンク径d(Φmm)
42
全長L(mm)
250
トラスコ品番
631-0591
全長(mm)
250
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
45
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇