※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EKD OH1 5 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー) 09062767 EX-TIN-EKD OH1 5 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー) 09062767 EX-TIN-EKD OH1 5 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー) 09062767

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 注文コード09062767 品番EX-TIN-EKD OH1 5
参考基準価格(税別)¥4,760 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は刃径など38種類から選べます 他の種類を見る
刃長Lc(mm)8 刃数2 トラスコ品番631-4635 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)5 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 公差プラス公差 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)15 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0〜+0.02
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09063092
2013-01-20
用途:
キー溝加工

発注してから在庫がないとの連絡メールあり、すぐに欲しいから頼んでいるのにいつまでも来ないと思ったら、また遅延のメールが。。。カード決済しちゃっているから、キャンセルもできないとのこと。結局、11月の初旬に頼んで、届いたのは、翌年の1月15日。一体在庫管理をどうやってやってるんでしょうね?もう間に合わないから他の所で買いましたよ。今更送って来ても捨てる訳にも行かないし、一体どういうことなんでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、欠品のためお待たせしてしまい大変申し訳ありませんでした。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1人が参考にしています
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする