※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-EML 20×185×75×20 コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ロング LS-EML OSG(オーエスジー) 09063801 LS-EML 20×185×75×20 コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ロング LS-EML OSG(オーエスジー) 09063801

コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ロング LS-EML

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09063801 品番LS-EML 20×185×75×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,400
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
刃長Lc(mm)75 全長(mm)185 刃長(mm)75 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 材質コバルトハイス 刃数4 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0〜+0.030 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※刃径12mm以上はセンタ穴付きです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09063801 LS-EML 20×185×75×20 09062487 EXML 20×185×120×20 コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) コバルトハイススクエアエンドミル 多刃 エキストラロング EXML OSG(オーエスジー) 1本 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする