※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 ロングシャンク ショート LS-EMS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09063923
品番
LS-EMS 11×150×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,650
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
刃長Lc(mm)
30
全長(mm)
150
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
4
表面処理
ノンコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径公差(mm)
0〜+0.030
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合