オカ
オカの 美容家電
オカの ヘアケア
オカの ヘアアイロン
リレッツァ ヘアアイロンポーチ mini
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
09065327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘアアイロンを持ち運ぶのに便利なヘアアイロンポーチ。
コンパクトになるので、カバンなどに入れてもかさばりません。
コードはポケットに収納でき、直接熱が当たらないので、コードを傷めるのを防ぎます。
材質
表生地:ポリエステル100%、裏生地:ポリエステル100%/耐熱加工生地・綿100%
色
ピンク
質量(g)
50
幅(cm)
24.5
高さ(cm)
1
奥行き(cm)
28
注意
※本商品は水濡れにより色落ち、色移りする恐れがありますのでご注意ください。
※汚れを落とす際は、水または薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭いた後、固く絞った布などで拭き取ってください。
※内側は耐熱加工記事を使用していますが、ヘアアイロンが充分冷めてから収納してください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。収納可能サイズ約34cm