プリス リレッツァ トラベルケース

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード09065345 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンアクションで簡単に開閉できるトラベルケース。
開口部分がパカっと大きく開いて、スムーズに使えます。
容量約15g、ボディクリームやヘア用ジェルの詰め替え、ピアスなどの小物の持ち運びにも。
口が広いので、ケースの底まで指が届き、最後までスムーズにすくえます。
本体とフタ部分が繋がっているので、慣れない旅先の洗面台でも、フタを転がしてしまったり、取り落とす心配がありません。
詰め替え、使い終わった後の清掃が簡単なように、開口を広くつくりました。
手軽に丸洗いできるので、急な出張や、思い立った旅行でも、素早く用意して持って行く事ができます。
日本製です。

ピンク 質量(g)10 縦(cm)4.2 原材料容器 ポリエチレン キャップ エラストマー 厚さ(cm)3 横(cm)3.8
注意
※乳液状や液状のものは入れないでください。
※フタはしっかり閉めてご使用ください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
※強い衝撃を与えると破損の原因となります。
※熱湯(70℃以上)での洗浄や煮沸消毒はしないでください。
※直射日光があたるところに置かないでください。
※乳幼児の手の届かないところへ置いてください。
※樹脂の特性上、ご使用される液体の成分によりケース(容器・キャップ)が劣化破損する恐れがあります。液体の注意表記をよくご確認の上、ご使用ください。
※用途以外にはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする