プリス リレッツァ トラベルボトル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード09065388 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

シャンプーやトリートメントのヘアケア用品、化粧水などの化粧品類を詰め替えて持ち運べるトラベルボトル。
片手で簡単に開け閉め出来るので、濡れた手や旅先の狭いバスルームでも安定して使えます。
Mサイズは約40ml入ります。
詰め替え、使い終わった後の清掃が簡単なように、開口を広くつくりました。
手軽に丸洗いできるので、急な出張や、思い立った旅行でも、素早く用意して持って行く事ができます。
日本製です。

ブルー サイズM 質量(g)16 高さ(cm)6 縦(cm)3.8 原材料容器 ポリエチレン キャップ ポリエチレン 横(cm)3.8
注意
※石油類・除光液・香水・酢(木酢液など)アルコール類を多量に含むものにはご使用できません。
※フタが正しく閉まっていないと漏れる恐れがあります。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
※強い衝撃を与えると破損の原因となります。
※熱湯(70℃以上)での洗浄や煮沸消毒はしないでください。
※直射日光があたるところに置かないでください。
※乳幼児の手の届かないところへ置いてください。
※樹脂の特性上、ご使用される液体の成分によりケース(容器・キャップ)が劣化破損する恐れがあります。液体の注意表記をよくご確認の上、ご使用ください。
※用途以外にはご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする