ボストンバッグ 防犯 38L 2Way (手提げ/肩掛け) TSAロック(ダイヤルロック式) 15.6インチPC収納可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09066490 品番BM-DBSC01BK
参考基準価格(税別)¥13,960 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

海外旅行にも使えるTSAロック付きの防犯ボストンバッグで、大切な荷物をしっかり守ります。
ダイヤルロック式なので、鍵をなくす心配がありません。
表面生地には撥水加工を施しているので、急な雨でも安心です。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
大きな前面ファスナーポケットの内装は、オープンポケットやペン用ポケット付きで小物を分けて収納可能。どこに何を入れたか分かりやすく、取り出したいときにサッと取り出せます。
メイン気室内に備えられたオープンポケットは、モバイルバッテリーなど小物の収納に便利です。
15.6インチのパソコン、10.1インチのタブレットを収納できるスリーブポケットを備えています。
背面にファスナー開閉式の小物ポケットを装備。財布やスマートフォンなどスムーズに取り出したい物の収納に便利です。
着脱可能なショルダーベルトが付属。肩掛けでも手さげでも使用可能な2Wayタイプです。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
普段使いはもちろん、ビジネス使いもできるシンプルなデザインで幅広いシーンで使用可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他TSAロック搭載 適合機種15.6インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約1342 容量(L)約38 表面処理撥水加工(表生地) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×300×270※ハンドル・ショルダーベルト含まず 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×26×255 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※W約365mm×D約26mm×H約255mmまでの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 ポケット【前面】ファスナーポケット×1、【背面】ファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用ポケット×1・タブレット用ポケット×1・オープンポケット×2 気室数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする