※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFE 20 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE OSG(オーエスジー) 09066556 RFE 20 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE OSG(オーエスジー) 09066556

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ レギュラ RFE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09066556 品番 RFE 20
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

全長L(mm)120 刃数4 全長(mm)120 刃長(mm)55 シャンク径(Φmm)20 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃径(Φmm)20 表面処理ノンコーティング 外径公差(mm)0〜+0.080 ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0〜+0.080 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする