KPT01JP-SV BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 09066989 KPT01JP-SV BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 09066989 KPT01JP-SV BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 09066989 KPT01JP-SV BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 09066989 KPT01JP-SV BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 09066989 KPT01JP-SV BALMUDA The Pot 電気ケトル バルミューダ 09066989

BALMUDA The Pot 電気ケトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09066989 品番KPT01JP-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

BALMUDA The Potは、毎日使いたくなる今までにない美しいデザインの電気ケトルです。
スペースをとらない600mlのちょうどいいサイズ。注ぎごこちにこだわったノズルとハンドル。毎日、手軽に、気持ちよく使うことができます。
穏やかで気品のある新色「シルバー」が登場。マットな質感、光と影が生み出すグラデーションにより、BALMUDA The Potの美しいフォルムが際立ちます。

セット内容本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ステンレス、フタ・取っ手:ポリプロピレン シルバー 容量(L)0.6 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)本体 : 約0.6、電源ベース : 約0.3 電源コード(m)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194 保証期間お買い上げ日から1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能空だき防止機能、自動電源OFF機能 沸騰時間目安200mL約1分半 / 600mL(満水時)約3分 ※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。
注意
※本製品は日本国内専用です。海外での使用は保証および修理受付の対象外となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする