※商品単品画像

41-983836 iFace BeBling ショルダーストラップ iFace 09068511 41-983836 iFace BeBling ショルダーストラップ iFace 09068511 41-983836 iFace BeBling ショルダーストラップ iFace 09068511 41-983836 iFace BeBling ショルダーストラップ iFace 09068511 41-983836 iFace BeBling ショルダーストラップ iFace 09068511

iFace BeBling ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09068511 品番41-983836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「BeBling」ショルダーストラップで、コーデにきらめきをプラス
「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。
美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
シャイニーな色味とウェーブした生地が特徴のストラップホルダー付きショルダーストラップ。
BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。
紐の長さはフリーサイズ
首や肩に食い込みにくい平紐タイプ
アクセサリー感覚で使えるデザインは、ファッションアイテムとしてもGOOD
BeBlingの特徴であるウェーブを生地のうねりを使って表現
ストラップ両端にBeBlingロゴ
iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き
シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感があるオーロラ風カラーの生地を使用
別売りのストラップホルダー/ダブルリングも使用可能

付属品ストラップホルダー、カラビナ 材質ポリウレタン、ナイロン、亜鉛合金、TPU ブラック 質量(g)約54 耐荷重(kg)約3 本体寸法(cm)(カラビナパーツ含む)約縦129×2.4×厚1.4
注意
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によって傷が付くことがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、デジタルデバイスやケースなどへ傷がつくことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※<付属ストラップホルダー>
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする