※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエアハイスエンドミル
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
65
注文コード
09071876
品番
TIN-XPM-EHS 6
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
刃数Z
3
刃数
3
刃長Lc(mm)
15
刃径公差(mm)
0〜-0.035
全長(mm)
65
材質
高級粉末ハイス(XPM)
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
50
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)