曜日別特売
GC-K140 強力サイドクランプ 全晴 09072738

GC-K140 強力サイドクランプ 全晴 09072738
GC-K140 強力サイドクランプ 全晴 09072738
GC-K140 強力サイドクランプ 全晴 09072738

強力サイドクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット種別基準タイプ(取付適合ボルトM20用)2個1セット注文コード09072738品番GC-K140
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

量産時や一定の基準面で加工する場合に基準用として片側に使用、段取り時間の短縮に役立ちます。
1セットに同型2個入り
適合ボルトサイズと対象ワーク厚みで2タイプをラインアップしています。

用途ワークを斜め下方向にクランプする浮き上がり防止固定治具。種別基準タイプ(取付適合ボルトM20用)2個1セット質量(kg)1.5取付適合ボルトM20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする