MS-008 マルチストッパー 全晴 09072765

MS-008 マルチストッパー 全晴 09072765
MS-008 マルチストッパー 全晴 09072765

マルチストッパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット種別バイス用ストッパーM8(シャフト径Φ16)注文コード09072765品番MS-008
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

上部1か所の締め付けで2方向の軸を固定できる作業性抜群のマルチストッパーです。ボルトの締め込み作業がし難い狭い隙間でも楽に使うことが可能、ストッパー部分を折りたたむことでキワ加工もできます。
バイス取付シャフト径にあわせて3タイプをラインアップしています。

用途バイスを使用する場合のワークの位置決め用スットパーとして。収納ケース付き種別バイス用ストッパーM8(シャフト径Φ16)サイズバイス取付シャフトM径:M8シャフト径(Φmm)16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする