※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の テーパーハイスエンドミル
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09074773
品番
TPDS 4×0.5°×56×12
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
全長(mm)
56
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
小径(Φmm)
4
大径(Φmm)
4.21
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
刃数
2
片角θ
0.5°
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
0.5°
大端径D1(Φmm)
4.21
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合