※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-SCC 0.8×45°×4 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー) 09076934 VP-SCC 0.8×45°×4 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー) 09076934 VP-SCC 0.8×45°×4 粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC OSG(オーエスジー) 09076934

粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09076934 品番 VP-SCC 0.8×45°×4
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。

全長L(mm)50 刃数2 シャンク径d(Φmm)4 刃長Lc(mm)1.6 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°)30 先端角α(°)45 先端径Ds(mm)0.8 大端径D1(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09076977
2023-05-02
用途:
アルミパネルの0.5C面取り加工に使用
製造業

Cカットはカッターの同じ場所に当たるので切れが悪くなり鏡面が欲しいC面が焼けてしまったりします。それで時々データーを手直ししてカッターの使用してない部分を使用しますが、出来れば同じ位置で長く切れて欲しいです。このカッターはその点持ちがよく今回購入したのは予備としての保管品です。
6月に入ると名板の加工が始まり14000枚のパンネルに0.5Cのデザインを入れますので信頼性の高い刃物は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする