※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09077494
品番
V-XPM-ECR XPM 2×R2
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
刃径D(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6
コーナーR(mm)
2
全長L(mm)
60
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数
3
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)
0
先端角α(°)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)