FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の シャツ・インナー
FUKUTOKU(福徳産業)の 靴下
厚地先丸ソックス 3足組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
09078548
品番
#3241-3P-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
厚地で丈夫!!破れにくい!
材質
綿・ポリエステル・ポリウレタン・その他
色
黒
質量(g)
約50
サイズ(cm)
25〜27
入数
3足
指タイプ
先丸