大容量デイパック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09078575 品番 SPO-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

落ち着いた色の六色展開!大容量収納で旅行にも便利!サイドのポケットやファスナー収納で荷物の多い方におすすめ!
前面部:ファスナーポケット×1
ラウンドファスナーポケット×1
サイド:メッシュポケット×1
背面:ウレタン入
ショルダーベルト長さ調節可能
ウレタン入

ブラック 縦(cm)23 横(cm)33 奥行き(cm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする