曜日別特売
SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591

SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591
SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591
SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591
SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591
SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591
SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591
SPO-03 大容量デイパック カワヨシ 09078591

大容量デイパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ターコイズブルー
内容量1個注文コード09078591品番SPO-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

落ち着いた色の六色展開!大容量収納で旅行にも便利!サイドのポケットやファスナー収納で荷物の多い方におすすめ!
前面部:ファスナーポケット×1
ラウンドファスナーポケット×1
サイド:メッシュポケット×1
背面:ウレタン入
ショルダーベルト長さ調節可能
ウレタン入

ターコイズブルー縦(cm)55横(cm)33奥行き(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする