※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
刃長がロングとショートの中間に設定してあります
シャンク径d 8mm と記載されていますが、実物は10mmでした。商品ページの記載誤りで、まったく使えないものに\4,201を払ってしまいました。他の販売業者のHPでは10mmと表記されているのでMonotaroさんだけの間違いのようです。こんなことで低評価を付けられる製造メーカーさんが気の毒です。
この度は弊社情報誤記によりご迷惑おかけし大変申し訳ございませんでした。今後このようなことのなきよう、品質改善に鋭意努めて参ります。