SPOTLIGHT 機能的 ジョガーパンツ SPT22315

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09079625 品番 SPT22315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ハイストレッチ素材。360度方向に伸びるT100%の生地を使用。動きやすく型崩れしにくい。立体切替えでアクティブな動きも軽快に。動きや体に沿うよう、膝や太腿後ろに切替えを入れた立体構造仕立て。左右カーゴポケット。右ファスナーポケット。両脇ポケット。バック左右ポケット。

種別パンツ 9ブラック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 機能ストレッチ 腰廻り(cm)90〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする