曜日別特売
SPT22105 SPOTLIGHT 撥水フレキシブルメッシュ カーゴパンツ SPT22105 サンエス 09079695

SPT22105 SPOTLIGHT 撥水フレキシブルメッシュ カーゴパンツ SPT22105 サンエス 09079695
SPT22105 SPOTLIGHT 撥水フレキシブルメッシュ カーゴパンツ SPT22105 サンエス 09079695
SPT22105 SPOTLIGHT 撥水フレキシブルメッシュ カーゴパンツ SPT22105 サンエス 09079695
SPT22105 SPOTLIGHT 撥水フレキシブルメッシュ カーゴパンツ SPT22105 サンエス 09079695

SPOTLIGHT 撥水フレキシブルメッシュ カーゴパンツ SPT22105

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
腰廻り(cm)80
サイズM
内容量1本注文コード09079695品番SPT22105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

よりタフなストレッチツイル。ポリウレタン不使用でより堅牢な強度を持ちながら驚きの伸縮性を発揮するハイクオリティなTC素材を採用。実用新案取得のストレッチメッシュ。動きやすさと通気性を同時に確保、なのに透けにくい。右前身ファスナーポケット。股消臭テープ。ウエスト帯横方向にストレッチ。後ろ中心太ベルトループ。フレキシブルメッシュ。

種別パンツ9ブラックサイズM混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能ストレッチ、消臭腰廻り(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする