※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の ハイスエンドミル
OSG(オーエスジー)の テーパーハイスエンドミル
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09080784
品番
XPM-TPDR 2×1.5°×66×22
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ボール半径R(mm)
2
大端径D1(Φmm)
3.15
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
22
全長(mm)
66
材質
粉末ハイス(XPM)
刃数
2
小径(Φmm)
2
ねじれ角(°)
25
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)
±10
勾配角α
1.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合