完全ワイヤレスイヤホン HA-A6T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09083098 品番 HA-A6T-V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン
【コンパクトで軽量】
持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。
【簡単ペアリング】
一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。
【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】
ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。
【最大合計23時間の長時間再生】
イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。
【マイク通話もオンライン会議も快適】
左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。
【心地よいクリアサウンド】
ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。
楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。
【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】
JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。
【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】
【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】
【安定したワイヤレス接続】

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー パープル 質量(g)充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)6 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
注意
※使用条件により、再生時間は異なります。
※マイク通話・オンライン会議には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。
※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限があります。
※音声アシスタント機能の起動には、接続機器の仕様により対応していない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする