完全ワイヤレスイヤホン HA-FX550T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09083168 品番 HA-FX550T-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シルクがもたらす音の革新、圧倒的コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン
【超小型サイズに高音質を凝縮】
大口径11mmのドライバーを搭載しながらもイヤホン片耳約5.4g。充電ケースは約23.6gとビクター完全ワイヤレスイヤホンにおいて最小・最軽量を実現しました。
【シルクによる滑らかで繊細な瑞々しい音】
日本古来から楽器の弦などにも用いられている天然素材のシルク(絹)に着目し、その成分をカーボンコーティングされたベースに付加した大口径11mmのシルクレイヤーカーボン振動板を新開発。シルクの特性である滑らかさにより、繊細な描写でありながら瑞々しい音を実現しました。
【ビクター史上最高のノイズキャンセリング性能】
ノイズキャンセリング音を作り出すドライバー性能や独自設計のパラメーターの改良などにより高いノイズキャンセリング性能を実現。さらに、音質とノイズキャンセリングの効果を高度な技術で調和させ、自然で高い効果を実現しています。 専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。
【音のプロが創った5つのサウンドモード】
好みや楽曲、シチュエーションで選べる、8つのプリセットサウンドモードを搭載。お馴染みの3つの「FLAT/BASS/CLEAR」モードに加え、ビクタースタジオのプロのエンジニアが創った5つの「PROFESSIONAL」モードで、様々な音楽の楽しみ方を提案します。
【ハイレゾサウンドLDAC(TM)コーデック対応 】
最大96kHz/24bitまでのハイレゾ高音質コーデックLDACに対応。対応端末との接続により、ハイレゾコンテンツの持つ広帯域・高ダイナミックレンジをワイヤレスでも楽しめます。
【音質と装着感が向上するスパイラルドットProイヤーピース】
より繊細な音までの再現性を高め、やわらかいグレードのシリコン素材により装着感と密閉度を向上。より音質と装着感を高めたスパイラルドットProイヤーピース5サイズ(S/MS/M/ML/L)を付属。
【アプリで自分好みにカスタマイズ】
専用アプリで、フルカスタマイズ可能な自由度の高いキー割り当ての変更、サウンドモードの切り替え、パラメトリックイコライザーによる本格的な音質調整のカスタムサウンドモード、各種機能の設定・切り替え、アップデート対応など、高いカスタマイズ性で自分好みの音質/操作のイヤホンが作れます。
【その他の特長・機能】
・AIによる通話用ノイズリダクション機能で、高い通話品質
・2台接続し直す手間がない、マルチポイント対応
・左右片耳のみの使用が可能
・ワンタッチでマイクミュート可能
・92段階のボリュームステップで細やかな音量調整が可能
・雨や水しぶきに強い防滴仕様(IPX4相当、イヤホン本体のみ対応)
・外音取り込み機能
・ゲームや動画視聴に最適な低遅延モード
・最大21時間の長時間再生
・クイック充電対応で15分の充電で最大70分の再生が可能
・Android(TM)デバイスと簡単にペアリングできる、Fast Pairに対応

付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー ブラック 質量(g)充電ケース:約23.6、イヤホン片耳:約5.4 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(ノイズキャンセリングOFF時)イヤホン:最大6、充電ケース:最大15、(ノイズキャンセリングON時)イヤホン:最大4、充電ケース:最大10 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm)(口径)11 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC、AAC、LDAC
注意
※2024年6月7日現在、メーカーのノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンにおいて、ビクター史上最高。
※イヤホンの機種によって専用アプリの対応機能は異なります。
※Fast Pairへの対応は、Android OS Ver. 6.0以上にアップデートが必要です。
※使用条件により、再生時間は異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする