東京メタル
LEDレトロ電球 琥珀色
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
全光束(Lm)
210
210
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09083439
品番
LDST643LDV-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他
断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可
材質
グローブ:ガラス
質量(g)
113
タイプ
エジソン型
消費電力(W)
3.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
外径×高さH(Φmm×mm)
64×151
口金
E26
全光束(Lm)
210
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
1800
光源色
電球色
配光角度(°)
290
電球の種類
LED