エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
450x1200mm 側面金網
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09083807
品番
EA976DZ-31【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,950
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA976DZ-31
材質
スチール
質量(kg)
0.71
寸法(奥行D×高さH)(mm)
450×1200