※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傾斜パネルケース

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09084026 品番GTS-2【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4983,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トップカバーにヘアーライン仕上げを行った傾斜パネルケースです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 高さH(mm)70 奥行D(mm)150 幅W(mm)200 幅W1(mm)140 奥行D1(mm)110 高さH1(mm)25
注意
※詳細寸法はPDFカタログをご確認下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50704589
2024-08-28
用途:
マイク入力の切り替えコントロールボックスとして
サービス業

傾斜パネルケースは切り替えのロータリースイッチやマイクケーブル類の入・出力端子やLAN端子等を取り付けるホール穿孔等の加工が上蓋パネルがアルミ材なので作業がらくである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする