※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 2062B18〜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09084312
品番
2062B18D53F
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥12,551
販売価格(税別)
¥
11,410
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
C2062H
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
18
軸穴径(Φmm)
53