TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 1列 172157-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
09084315
品番
172157-1【ワケあり】
在庫数量:残り31点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥599
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
11.8
ピッチ(mm)
4.2
極数
2
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
1
オス・メス
メス
併用可能製品
電線対基板コネクタ
実装タイプ
パネルマウント
接続方向
ストレート