※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09084372
品番
CA-LS-SCC 1×45°×8×130
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
◎銅合金
◎アルミ合金
○プラスチック
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
全長L(mm)
130
刃数
2
刃径(mm)
1
シャンク径d(Φmm)
8
刃長Lc(mm)
3.5
材質
超硬合金
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
約30
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
1.0×45°×8
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)