testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
TESTO623高精度卓上式グラフィック温湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09084629
品番
0560 6230【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥23,485
販売価格(税別)
アウトレット
¥34,980
¥
21,350
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
湿度範囲
測定湿度範囲:0〜+100%RH
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
773-6894
質量(g)
240
温度測定範囲(℃)
-10〜60
設置方式
卓上式
温度表示方式
デジタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。